Starrett 18c, Otomatik Merkez Zımbası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT 18C Otomatik Merkez Zımbası, Ayarlanabilir Strok, 11/16 İnç Çap. | AC4HJM 2ZVF2 / 56757

STARRETT 18C Otomatik Merkez Delgi, Ayarlanabilir Strok, 11/16 İnç Çap.

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4HJM Model: 18CÇapraz Referans: 2ZVF2/56757
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
€120.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Otomatik Orta Delik Delme
AyarlanabilirEvet
Çap11 / 16 "
Bitiştırtıklı
uzunluk5.25 "
MalzemeÇelik Saplı, Yüksek Karbonlu Çelik Uç
Parça sayısı1
Nokta0.015 "
Ürün Veri Sayfasıstarrett-18aa.pdf

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu9017208080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Starrett 18C otomatik merkez zımba, metal yüzeylerde çekiç kullanmadan işaretler yapmak için idealdir.

Özellikler:

  • Bu merkez zımbası, aşağı doğru basınç uygulandığında mükemmel bir merkez girintisi sunan dahili bir mekanizmaya sahiptir.
  • Standart programlanmış odak vuruşlarından daha ağır darbeler vurur ve ayarlanabilir tırtıllı bir başlık ile birlikte gelir.
  • Bu araç, her ayarda çukur boyutu ve derinlikte tekdüzelik sunmak için işaretler oluştururken darbeleri düzenlemek için yay gerginliği sağlar.

Sık sorulan Sorular:

S. Ayarlanabilir tırtıllı kapağın avantajı nedir?

A. Bu tırtıklı başlık, darbe etkisini düzenler.

S. Bu merkez zımbanın sivri ucunun önemi nedir?

A. Bu zımba, delmeyi kolaylaştırmak için iş parçalarında küçük girintiler veya zımba başlangıç ​​delikleri oluşturmak için sivri uçlu bir uca sahiptir.

S. Starrett 18C otomatik punta zımbasında hangi tip sap kullanılır?

A. Bu zımba, yüksek torklu şanzımanları işlemek için yuvarlak bir şafta sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapuzunlukMalzemeÜcret
STARRETT 18AA Otomatik Merkez Zımbası, 4 İnç Uzunluk, 7/16 İnç Çap. | AC4HJK 2ZVE8 / 50119 18AA9 / 16 "4"Çelik Saplı, Yüksek Karbonlu Çelik Uç€90.27
STARRETT 18A Otomatik Merkezleme Zımbası, 9/16 İnç Çap, 5 İnç Uzunluk | AC4HJL 2ZVE9 / 50120 18A9 / 16 "5"Çelik€99.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT 18C Otomatik Merkez Delgi, Ayarlanabilir Strok, 11/16 İnç Çap.
€120.00 / Adet