STARRETT 222XRL-1/2 Sac Metal Mikrometre 0-1/2 2 İnç Boğaz
Madde: AE6MKZ
Modeli: 222XRL-1/2Çapraz Referans: 5TZY4 / 50757
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sac Mikrometre |
Örs | Düz |
Örs Malzemesi | karbit |
Kilit Somunu Tipi | Yüzük |
Çalışma | Mekanik Dijital |
Aralık | 0 - 1/2 " |
çözüm | 0.001 " |
SPC Çıkışı | Yok hayır |
mil | Düz |
Mil Malzemesi | karbit |
Yüksük | mandal |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.79 |
Gemi uzunluğu (cm) | 9.65 |
Gemi genişliği (cm) | 9.65 |
HS kodu | 9017304000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00