Starrett 25-2041j | 53309 | Kadranlı Gösterge, 2 İnç Aralığı, 0-100 Kadran Okuması | 4cer1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT 25-2041J Komparatör Saati, 2 İnç Aralığı, 0-100 Kadran Okuması | AD6XEP 4CER1 / 53309

STARRETT 25-2041J Kadran Göstergesi, 2 İnç Aralığı, 0-100 Kadran Okuması

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6XEP Modeli: 25-2041JÇapraz Referans: 4CER1 / 53309
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
€642.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Arama göstergesi
AGD numarasıYGD 2
Geri TipiMerkezde Pabuç
Rulman TipiMücevherli
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Temas Noktası Dia.1 / 4 "
Temas Noktası Stilitop
Dial RenkBeyaz
Arama Okuma0-100
Boyutu Dial2.25 "
Mezuniyetler0.001 "
Aralık0 ila 2 "
Devir Başına Aralık0.100 "
OkumaSürekli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)38.86
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu9031808085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Starrett 25-2041J, montaj için pabuç tipi bir kadran arkasına ve kolay okunabilirlik için doğrudan okuma sayım ibrelerine sahip sürekli okuma çift kadranına sahip uzun menzilli bir kadranlı göstergedir.
  • Bu Starrett kadranlı gösterge, küçük doğrusal mesafeleri ve nesne boyutlarını ölçmek için laboratuvarlarda ve imalat endüstrilerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. En az 0.001 inç ve toplam 2 inçlik bir aralığa sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAralıkÜcret
STARRETT 25-441/5J Komparatör Saati, Sürekli Kadran, 0.5 İnç Aralık, 0-100 Kadran Okuma | AC4GYU 2ZUH8 / 53293 25-441 / 5J0 ila 0.5 "€354.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT 25-2041J Kadran Göstergesi, 2 İnç Aralığı, 0-100 Kadran Okuması
€642.26 / Adet