Starrett 25-441/5j | 53293 | Kadran Göstergesi, Sürekli Kadran, 0.5 İnç Aralığı, 0-100 Kadran Okuması | 2zuh8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT 25-441/5J Komparatör Saati, Sürekli Kadran, 0.5 İnç Aralık, 0-100 Kadran Okuma | AC4GYU 2ZUH8 / 53293

STARRETT 25-441/5J Kadran Göstergesi, Sürekli Kadran, 0.5 İnç Aralığı, 0-100 Kadran Okuması

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4GYU Modeli: 25-441/5JÇapraz Referans: 2ZUH8 / 53293
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
€334.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Arama göstergesi
AGD numarasıYGD 2
Geri TipiTemmuz
Rulman TipiMücevherli
YatakMücevherli
ÇerçeveAyarlanabilir
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
RenkBeyaz
Temas Noktası Dia.1 / 4 "
Temas Noktası Stilitop
DizaynYGD 2
Dial RenkBeyaz
Arama Okuma0-100
Boyutu Dial2.25 "
BitişSaten Krom
Mezuniyetler0.001 "
Aralık0 ila 0.5 "
Devir Başına Aralık0.100 "
OkumaSürekli
UPC0049659532937

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)15.75
HS kodu9031808085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Temas Noktaları (0.250 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAralıkÜcret
STARRETT 25-2041J Komparatör Saati, 2 İnç Aralığı, 0-100 Kadran Okuması | AD6XEP 4CER1 / 53309 25-2041J0 ila 2 "€606.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT 25-441/5J Kadran Göstergesi, Sürekli Kadran, 0.5 İnç Aralığı, 0-100 Kadran Okuması
€334.77 / Adet