Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT 3732XFL-2 Dijital Dış Mikrometre, 1 ila 2 İnç Aralığı, +/-0.0001 İnç Doğruluk, Düz | AE6NAM 5UAR9 / 12269

STARRETT 3732XFL-2 Dijital Dış Mikrometre, 1 ila 2 İnç Aralığı, +/-0.0001 İnç Doğruluk, Düz

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6NAM Modeli: 3732XFL-2Çapraz Referans: 5UAR9 / 12269
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
€407.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Dijital Mikrometre
doğruluk±0.0001"
Örs Malzemesikarbit
piller DahilEvet
Boyut Türüİnç
Ekran TipYüksek Kontrastlı LCD
KapsarÇanta, Anahtar Anahtarı
IP RatingOylanmamış
Kilit Somunu TipiYüzük
Ölçüm Aralığı1 "2 için"
Çalışma ŞekliDijital
Ürün Veri Sayfasıstarrett-3732xfl-1.pdf
Aralık1 "2 için"
çözüm0.00005 "
ShapeDüz
SPC ÇıkışıYok hayır
milDüz
Mil Çapı1 / 4 "
Mil Malzemesikarbit
YüksükSürtünme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

Starrett 3732XFL-2 elektronik mikrometre, komple iş parçalarının ve nihai ürünlerin dış boyutlarını ölçmek için idealdir. Aleti herhangi bir konumda sıfırlama, mikrometrenin orijinal sıfır okumasını koruma ve geri döndürme ve otomatik olarak kapanma özelliğine sahiptir. Bu dijital dış mikrometre, metal işleme ve endüstriyel bağlamlarda üretim, kalite güvencesi ve denetim ayarlarındaki niteliklerde kullanılır.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu dijital dış mikrometre muhafazalı olarak mı geliyor?

C. Daha fazla güvenlik ve taşıma için bir taşıma çantasıyla birlikte gelir.

S. Starrett 3732XFL-2 elektronik mikrometre nasıl ayarlanır?

A.

  • Mil somununun uzun süre kullanılması ve aşınması sonucu mil vida dişlerinde gevşeme olması durumunda ilk adım yüksüğün geri çekilmesidir. Daha sonra İngiliz anahtarını ayar somununun yuvasına sokun ve boşluğu ortadan kaldıracak kadar dikkatli bir şekilde sıkın.
  • Hem örsün hem de iş milinin ölçüm yüzeylerindeki tüm kir veya döküntüleri titizlikle temizledikten sonra bunları temas ettirin. Daha sonra İngiliz anahtarını manşondaki küçük yuvaya yerleştirin.
  • Şimdi manşon üzerindeki çizginin hizası yüksükteki sıfır çizgisiyle çakışana kadar manşonu hareket ettirin.

S. Bu elektronik mikrometre için hangi bakım adımları gereklidir?

A. Ölçüm örslerini, mili ve dijital ekranı herhangi bir aşınma veya hasar belirtisi açısından düzenli olarak inceleyin. Gerekirse hareketli parçaları üreticinin talimatlarına göre hafifçe yağlayın. Mikrometreyi kullanılmadığı zaman temiz ve kuru bir ortamda saklayın.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAralıkçözümÜcret
STARRETT 3732XFL-3 Elektronik Mikrometre, 2 - 3 İnç Aralığı | AE6NAN 5UAT0 / 12270 3732XFL-32 - 3"/50 - 75 mm0.00005 "/ 0.001 mm€541.46
STARRETT 3732XFL-4 Elektronik Mikrometre, 3 ila 4 İnç Aralığı | AE6NAP 5UAT1 / 12271 3732XFL-43 - 4"/75 - 100 mm0.00005 "/ 0.001 mm€610.39
STARRETT 3732XFL-5 Elektronik Mikrometre, 4 - 5 İnç Aralığı | AE6NAQ 5UAT2 / 12272 3732XFL-54 - 5"/100 - 125 mm0.0001 "/ 0.001 mm€821.84
STARRETT 3732XFL-6 Elektronik Mikrometre, 5 - 6 İnç Aralığı | AE6NAR 5UAT3 / 12273 3732XFL-6--€1,073.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT 3732XFL-2 Dijital Dış Mikrometre, 1 ila 2 İnç Aralığı, +/-0.0001 İnç Doğruluk, Düz
€407.82 / Adet