Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT 3732XFL-3 Elektronik Mikrometre, 2 - 3 İnç Aralığı | AE6NAN 5UAT0 / 12270

STARRETT 3732XFL-3 Elektronik Mikrometre, 2 - 3 İnç Aralığı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6NAN Modeli: 3732XFL-3Çapraz Referans: 5UAT0 / 12270
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
€541.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Dijital Mikrometre
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Ürün Veri Sayfasıstarrett-3732xfl-1.pdf
Aralık2 - 3"/50 - 75 mm
çözüm0.00005 "/ 0.001 mm
SPC ÇıkışıYok hayır
YüksükSürtünme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)31.12
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAralıkçözümÜcret
STARRETT 3732XFL-2 Dijital Dış Mikrometre, 1 ila 2 İnç Aralığı, +/-0.0001 İnç Doğruluk, Düz | AE6NAM 5UAR9 / 12269 3732XFL-21 "2 için"0.00005 "€407.82
STARRETT 3732XFL-4 Elektronik Mikrometre, 3 ila 4 İnç Aralığı | AE6NAP 5UAT1 / 12271 3732XFL-43 - 4"/75 - 100 mm0.00005 "/ 0.001 mm€610.39
STARRETT 3732XFL-5 Elektronik Mikrometre, 4 - 5 İnç Aralığı | AE6NAQ 5UAT2 / 12272 3732XFL-54 - 5"/100 - 125 mm0.0001 "/ 0.001 mm€821.84
STARRETT 3732XFL-6 Elektronik Mikrometre, 5 - 6 İnç Aralığı | AE6NAR 5UAT3 / 12273 3732XFL-6--€1,073.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT 3732XFL-3 Elektronik Mikrometre, 2 - 3 İnç Aralığı
€541.46 / Adet