Starrett 3753a-6/150 | 2zuh3 | 12258 Elektronik Derinlik Ölçer | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT 3753A-6/150 Elektronik Derinlik Göstergesi 6 İnç 2 3/4 İnç Tabanı | AC4GYN 2ZUH3 / 12258

STARRETT 3753A-6/150 Elektronik Derinlik Ölçer 6 İnç 2 3/4 İnç Taban

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4GYN Modeli: 3753A-6/150Çapraz Referans: 2ZUH3 / 12258
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
€583.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Derinlik Ölçer
ÖrsDüz
Örs MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Taban Uzunluğu2.75 "
Temel StilHer Şey Dahil
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Kilit Somunu Tipislayt
Ölçü Çubuğu Sayısı1
Aralık0 - 6"/0 - 150 mm
çözüm0.00005 "/ 0.001 mm
Çubuk türüAyarlanabilir, Katı
SPC ÇıkışıYok hayır
milDüz
Mil MalzemesiGüçlendirilmiş çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)15.75
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Döner Mil (Evet / Hayır) (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTaban UzunluğuAralıkçözümSPC ÇıkışıÜcret
STARRETT 3753A-8/200 Elektronik Derinlik Göstergesi 0 - 8 In | AE6MXN 5UAG2 / 12259 3753A-8 / 2002.75 "0 - 8"/0 - 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmYok hayır€621.98
STARRETT 5004BZ-24/600 Elektronik Derinlik Ölçer 0 - 24 In | AE6MXT 5UAG6 / 14586 5004BZ-24/6004"0 - 24"/0 - 600 mm0.0005 "/ 0.01 mmEvet€2,390.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT 3753A-6/150 Elektronik Derinlik Ölçer 6 İnç 2 3/4 İnç Taban
€583.54 / Adet