Starrett 5004bz-24/600 | Elektronik Derinlik Ölçer 0 - 24 In | 5uag6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT 5004BZ-24/600 Elektronik Derinlik Ölçer 0 - 24 In | AE6MXT 5UAG6 / 14586

STARRETT 5004BZ-24/600 Elektronik Derinlik Ölçer 0 - 24 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE6MXT Modeli: 5004BZ-24/600Çapraz Referans: 5UAG6 / 14586
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
€2,390.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Derinlik Ölçer
ÖrsDüz
Örs MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Taban Uzunluğu4"
Temel StilHer Şey Dahil
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Ölçü Çubuğu Sayısı1
Aralık0 - 24"/0 - 600 mm
çözüm0.0005 "/ 0.01 mm
SPC ÇıkışıEvet
milDüz
Mil MalzemesiGüçlendirilmiş çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.07
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)82.04
Gemi genişliği (cm)23.62
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Detayı:

  • Döner Mil (Evet / Hayır) (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTaban UzunluğuAralıkçözümSPC ÇıkışıÜcret
STARRETT 3753A-6/150 Elektronik Derinlik Göstergesi 6 İnç 2 3/4 İnç Tabanı | AC4GYN 2ZUH3 / 12258 3753A-6 / 1502.75 "0 - 6"/0 - 150 mm0.00005 "/ 0.001 mmYok hayır€583.54
STARRETT 3753A-8/200 Elektronik Derinlik Göstergesi 0 - 8 In | AE6MXN 5UAG2 / 12259 3753A-8 / 2002.75 "0 - 8"/0 - 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmYok hayır€621.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT 5004BZ-24/600 Elektronik Derinlik Ölçer 0 - 24 İnç
€2,390.68 / Adet