Starrett 440z-3l Mikrometre, Yastıklı Çanta | 6nax9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT 440Z-3L Derinlik Mikrometresi, 0 - 3 İnç, 2-1/2 İnç Taban Uzunluğu, 3 Çubuk | AE9XAL 6NAX9 / 52113

STARRETT 440Z-3L Derinlik Mikrometresi, 0 - 3 İnç, 2-1/2 İnç Taban Uzunluğu, 3 Çubuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9XAL Modeli: 440Z-3LÇapraz Referans: 6NAX9 / 52113
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
€575.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Derinlik Mikrometresi
ÖrsDüz
Örs MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Taban Uzunluğu2.5 "
Temel StilHer Şey Dahil
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Kilit Somunu TipiYüzük
Ölçü Çubuğu Sayısı3
Aralık0 ila 3 "
çözüm0.001 "
Çubuk Dia.1 / 8 "
Çubuk türüyuvarlak
SPC ÇıkışıYok hayır
milDüz
Mil MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
YüksükSade

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.62
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)26.42
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Deliklerin, yuvaların, omuzların ve çıkıntıların derinliklerini ölçmek için kullanılır
  • Eşit basınç ve hızlı ayar sağlamak için kombinasyon mandalı ve hızlayıcı ile donatılmıştır
  • Halka tipi tırtıklı kilit somunu hızlı ve güvenli kilitleme sağlar
  • Ayarlanabilir, 1/8 inç çaplı ölçüm çubuklarından oluşur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTaban UzunluğuÇubuk Dia.YüksükÜcret
STARRETT 440Z-3RL Derinlik Mikrometresi, Sertleştirilmiş Çelik Örs, Halka Kilit Somunu | AC4GXD 2ZUC9 / 52115 440Z-3RL2.5 "0.125 "mandal€584.43
STARRETT 445AZ-3RL Derinlik Ölçer Mikrometresi, Yastıklı Kutu, 0 - 3 İnç | AC4GXF 2ZUD2 / 52208 445AZ-3RL3"5 / 32 "mandal€561.29
STARRETT 443Z-3RL Yarım Tabanlı 0-3 In Derinlik Mikrometresi | AE6MXY 5UAH1 / 52171 443Z-3RL2"5 / 32 "mandal€564.09
STARRETT 449AZ-3R Derinlik Mikrometresi Dönmeyen 0-3 In | AE6MYA 5UAH3 / 52318 449AZ-3R2.5 "0.045 "x 1 / 8"mandal€670.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT 440Z-3L Derinlik Mikrometresi, 0 - 3 İnç, 2-1/2 İnç Taban Uzunluğu, 3 Çubuk
€575.78 / Adet