Starrett 440z-3rl Derinlik Mikrometresi, Ayarlanabilir Çubuk | 2zuc9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT 440Z-3RL Derinlik Mikrometresi, Sertleştirilmiş Çelik Örs, Halka Kilit Somunu | AC4GXD 2ZUC9 / 52115

STARRETT 440Z-3RL Derinlik Mikrometresi, Sertleştirilmiş Çelik Örs, Halka Kilit Somunu

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4GXD Modeli: 440Z-3RLÇapraz Referans: 2ZUC9 / 52115
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
€584.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Derinlik Mikrometresi
ÖrsDüz
Örs MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Taban Uzunluğu2.5 "
Temel StilHer Şey Dahil
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Kilit Somunu TipiYüzük
Vida Hareketi1"
Ölçü Çubuğu Sayısı3
Aralık0 ila 3 "
çözüm0.001 "
Çubuk Dia.0.125 "
Çubuk türüAyarlanabilir, Katı
SPC ÇıkışıYok hayır
milDüz
Mil MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Yüksükmandal

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)26.42
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Starrett 440Z-3RL, 0 - 3 inç aralığındaki deliklerin, yuvaların, omuzların ve çıkıntıların derinliğini ölçmek için tasarlanmış mekanik bir mikrometredir.
  • Tek tip temas basıncı sağlamak için bir kombinasyon cırcır ve hızlandırıcı ve hızlı ve güvenli kilitleme için halka tipi tırtıklı kilit somunu bulunur.
  • Mikrometre kafası ve ölçüm çubukları sırasıyla +/- 0.0001 ve +/- 0.0002 inçlik doğruluk sağlar.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTaban UzunluğuÇubuk Dia.YüksükÜcret
STARRETT 445AZ-3RL Derinlik Ölçer Mikrometresi, Yastıklı Kutu, 0 - 3 İnç | AC4GXF 2ZUD2 / 52208 445AZ-3RL3"5 / 32 "mandal€561.29
STARRETT 443Z-3RL Yarım Tabanlı 0-3 In Derinlik Mikrometresi | AE6MXY 5UAH1 / 52171 443Z-3RL2"5 / 32 "mandal€564.09
STARRETT 449AZ-3R Derinlik Mikrometresi Dönmeyen 0-3 In | AE6MYA 5UAH3 / 52318 449AZ-3R2.5 "0.045 "x 1 / 8"mandal€670.56
STARRETT 440Z-3L Derinlik Mikrometresi, 0 - 3 İnç, 2-1/2 İnç Taban Uzunluğu, 3 Çubuk | AE9XAL 6NAX9 / 52113 440Z-3L2.5 "1 / 8 "Sade€575.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT 440Z-3RL Derinlik Mikrometresi, Sertleştirilmiş Çelik Örs, Halka Kilit Somunu
€584.43 / Adet