STARRETT 81519 Dolap Plaka Standı, Sabit, 36 x 60 İnç Boyut
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kabine Yüzey Plaka Standı |
uzunluk | 36 " |
Plaka Uzunluğu | 36 " |
Plaka Genişliği | 60 " |
Ürün Veri Sayfası | starrett-80601.pdf |
Tip | Sabit |
genişlik | 60 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 185.97 |
Gemi yüksekliği (cm) | 101.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 162.56 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | + | uzunluk | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
82220 | Yüzey Plaka Standı | 12 " | Sabit | 18 " | €1,318.50 | |
82224 | Yüzey Plaka Standı | 18 " | Sabit | 24 " | €1,372.49 | |
82226 | Yüzey Plaka Standı | 24 " | Sabit | 24 " | €1,410.01 | |
82228 | Yüzey Plaka Standı | 24 " | Sabit | 36 " | €1,858.50 | |
82266 | Yüzey Plaka Standı | 30 " | Sabit | 48 " | €1,888.50 | |
82232 | Yüzey Plaka Standı | 36 " | Sabit | 36 " | €1,938.00 | |
82234 | Yüzey Plaka Standı | 36 " | Sabit | 48 " | €2,039.24 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00