STARRETT 81581 Granit Köşebent Plaka Pembe 2-yüz 12 x 12 x 12
Madde: AE9ZVH
Model: 81581Çapraz Referans: 6PDH5
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Granit Köşebent |
Renk | Pembe |
Düzlük Tek Taraflı Tolerans | 150 mm |
sınıf | Bir Muayene |
Yüzey Boyutu | 300 x 300 mm |
Kalınlık | 300mm |
Tip | 2-Yüz |
Ağırlık | 190 Lbs. |
Gemi ağırlığı (kg) | 81.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.72 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 6802930090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | sınıf | Kalınlık | Tip | Ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
81573 | AA Laboratuvarı | 300mm | 4-Yüz | 72 Lbs. | €2,931.93 | |
81563 | Bir Muayene | 100mm | 4-Yüz | 8 Lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
81562 | Bir Muayene | 100mm | 2-Yüz | 8 Lbs. | €1,158.86 | |
81566 | Bir Muayene | 150mm | 2-Yüz | 24 Lbs. | €1,765.71 | |
81571 | Bir Muayene | 300mm | 4-Yüz | 72 Lbs. | €2,822.82 | |
81570 | Bir Muayene | 300mm | 2-Yüz | 72 Lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
81580 | Bir Muayene | 300mm | 4-Yüz | 190 Lbs. | €5,268.24 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00