STARRETT 81563 Granit Köşebent Plaka Pembe 4 yüzlü A 4 x 4 x 4
Madde: AE9ZUY
Model: 81563Çapraz Referans: 6PDG6
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Granit Köşebent |
Renk | Pembe |
Düzlük Tek Taraflı Tolerans | 150 mm |
sınıf | Bir Muayene |
Yüzey Boyutu | 100 x 100 mm |
Kalınlık | 100mm |
Tip | 4-Yüz |
Ağırlık | 8 Lbs. |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.32 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 6802930090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | sınıf | Kalınlık | Tip | Ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
81573 | AA Laboratuvarı | 300mm | 4-Yüz | 72 Lbs. | €2,931.93 | |
81562 | Bir Muayene | 100mm | 2-Yüz | 8 Lbs. | €1,158.86 | |
81566 | Bir Muayene | 150mm | 2-Yüz | 24 Lbs. | €1,765.71 | |
81571 | Bir Muayene | 300mm | 4-Yüz | 72 Lbs. | €2,822.82 | |
81570 | Bir Muayene | 300mm | 2-Yüz | 72 Lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
81580 | Bir Muayene | 300mm | 4-Yüz | 190 Lbs. | €5,268.24 | |
81581 | Bir Muayene | 300mm | 2-Yüz | 190 Lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00