Starrett C305r-6 | Çelik Kural Esnek 6 İnç 5r Mezuniyet | 2zuu9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT C305R-6 Çelik Kural Esnek 6 İnç 5r Mezuniyet | AC4HBR 2ZUU9 / 51347

STARRETT C305R-6 Çelik Kural Esnek 6 İnç 5r Mezuniyet

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4HBR Modeli: C305R-6Çapraz Referans: 2ZUU9 / 51347
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
€48.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çelik Kural, Esnek
İnşaatSertleştirilmiş ve Temperlenmiş Takım Çeliği
BitişSaten Krom
Mezuniyet Tipi5R
Mezuniyetler32nds, 64th'ler, 10'ler, 100'ler
uzunluk6"
İşaretleriC305R-6
UPC049659513479
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu9017208080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Starrett C305R-6, pas direnci için saten krom kaplamalı tam esnek bir çelik kuraldır. Kolay okunabilirlik için tüm kuralları 1 inç genişliğin altında olan tek sıra inç rakamlarına sahiptir.
  • Bu 6 inç uzunluğundaki Starrett çelik kural, hızlı okuma 5'unda 10R tipi mezuniyetlere ve uçakta hızlı okuma 32nds, 64ths ve 100'lerde içerir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMezuniyet TipiMezuniyetleruzunlukgenişlikÜcret
STARRETT C310K-6 Çelik Kural Esnek 6 İnç 10r Derecelendirme | AC4HBJ 2ZUU2 / 56701 C310K-610R64'üncü, 32'nci,6"1 / 2 "€50.53
STARRETT C303R-6 Çelik Kural Esnek 6 İnç 3r Grad | AC4HBN 2ZUU6 / 51334 C303R-63R32nds, 64th'ler, 10'ler, 50'ler6"1 / 2 "€47.76
STARRETT C305R-12 Çelik Kural Esnek 12 İnç 5r Mezuniyet | AC4HBT 2ZUV1 / 51348 C305R-125R32nds, 64th'ler, 10'ler, 100'ler12 "1 / 2 "€102.22
STARRETT C305R-24 Çelik Kural Esnek 24 İnç 5r Mezuniyet | AC4HBU 2ZUV2 / 51350 C305R-245R32nds, 64th'ler, 10'ler, 100'ler24 "3 / 4 "€226.10
STARRETT C316R-6 Çelik Kural Esnek 6 İnç 16r Mezuniyet | AC4HBV 2ZUV3 / 51374 C316R-616R32nds, 64th'ler, 50'ler, 100'ler6"1 / 2 "€50.83
STARRETT C334-150 Esnek Çelik Cetvel, 6 İnç, 34 Geçişli, İnç / Metrik | AC4HCK 2ZUW8 / 56262 C334-1503410'lu, 50'li, mm, 1/2 mm150mm12mm€57.83
STARRETT C304R-24 Çelik Kural Esnek 24 İnç 4r Mezuniyet | AC4HCL 2ZUW9 / 56645 C304R-244R64'üncü, 32'nci, 8'inci, 16'ncı24 "3 / 4 "€210.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT C305R-6 Çelik Kural Esnek 6 İnç 5r Mezuniyet
€48.54 / Adet