STARRETT Esnek Çelik Kuralları
stil | Model | Mezuniyet Tipi | Mezuniyetler | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C303R-6 | 3R | 32nds, 64th'ler, 10'ler, 50'ler | 6" | 1 / 2 " | €47.76 | |
B | C304R-24 | 4R | 64'üncü, 32'nci, 8'inci, 16'ncı | 24 " | 3 / 4 " | €210.07 | |
A | C305R-6 | 5R | 32nds, 64th'ler, 10'ler, 100'ler | 6" | 1 / 2 " | €48.54 | |
A | C305R-12 | 5R | 32nds, 64th'ler, 10'ler, 100'ler | 12 " | 1 / 2 " | €102.22 | |
A | C305R-24 | 5R | 32nds, 64th'ler, 10'ler, 100'ler | 24 " | 3 / 4 " | €226.10 | |
C | C310K-6 | 10R | 64'üncü, 32'nci, | 6" | 1 / 2 " | €50.53 | |
D | C316R-6 | 16R | 32nds, 64th'ler, 50'ler, 100'ler | 6" | 1 / 2 " | €50.83 | |
E | C334-300 | 34 | 10'lu, 50'li, mm, 1/2 mm | 300mm | 12.7mm | €125.09 | |
E | C334-150 | 34 | 10'lu, 50'li, mm, 1/2 mm | 150mm | 12mm | €57.83 |
Esnek Çelik Kuralları
Starrett çelik kuralları, üretim ve işleme uygulamaları için iş parçalarını ölçmek ve hatları düzenlemek için tasarlanmıştır. Darbe dayanımı için sertleştirilmiş ve temperlenmiş takım çeliği konstrüksiyona ve yüksek aşınma direnci için saten krom kaplamaya sahiptirler. 6 - 24 inç uzunluklarda mevcut olan bu esnek kurallardan oluşan geniş bir yelpazeden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Mevcut Problar
- Kanallı Çeker Ocaklar
- Antistatik Topuk Zemin Montajı
- Yük Bağlayıcıları
- HVAC Kontrol Küresel Vanaları
- Yardımcı Arabalar
- Trafik Güvenliği
- İç Hava Kalitesi
- Laboratuvar Fırınları Isıtma ve Soğutma
- Fiberglas
- TENNSCO Dik Çerçeve
- LEESON Boru Kutulu, Üç Fazlı, Sert Tabanlı Patlama Korumalı Motorlar
- APOLLO VALVES 61-500 Serisi In Line Yumuşak Yataklı Çekvalfler
- GRUVLOK Fiş
- DAZOR LED Stretchview Mobil Zemin Standı Büyüteç, 42 İnç
- EATON A200 Serisi NEMA Motor Kontrolü Yardımcı Kontak Kitleri
- CHICAGO HARDWARE turnbuckles
- WEILER Kupa Fırçaları
- CONDOR Sürgülü Vana Kilitlemeleri