Starrett C330-150 | 2zuu3 | 51329 Çelik Kural, Esnek | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT C330-150 Çelik Kural Esnek 150mm Tip 30 Derecelendirme | AC4HBK 2ZUU3 / 51329

STARRETT C330-150 Çelik Cetvel Esnek 150mm Tip 30 Mezuniyet

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4HBK Modeli: C330-150Çapraz Referans: 2ZUU3 / 51329
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
€48.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çelik Kural, Esnek
İnşaatSertleştirilmiş ve Temperlenmiş Takım Çeliği
BitişSaten Krom
Mezuniyet Tipi30
MezuniyetlerYok, 1 / 2mm, 1 / 2mm, mm
uzunluk150mm
İşaretleriC330-150
UPC0049659513295
genişlik12.7mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu9017800000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Starrett C330-150, bir tarafta 150/30 mm ve arka tarafta 1/2 ve 1 mm'de 2 numaralı derecelendirmeler içeren 1 mm'lik, tam esnek bir hassas cetveldir ve geometri uygulamaları için idealdir, teknik resim ve mühendislik.
  • Bu Starrett çelik kuralı, yüksek kaliteli, sertleştirilmiş ve temperlenmiş çelikten yapılmıştır ve hızlı ve kolay okunabilirlik için saten krom kaplama üzerinde siyah işaretlere sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMezuniyet TipiMezuniyetleruzunlukgenişlikÜcret
STARRETT C331-150 Çelik Kural Esnek 6 İnç Tip 31 Mezuniyet | AC4HBL 2ZUU4 / 51331 C331-1503132'li, 64'lü, 1/2 mm, 1 mm150mm12mm€54.72
STARRETT C331-300 Çelik Kural Esnek 12 İnç Tip 31 Mezuniyet | AC4HBM 2ZUU5 / 51332 C331-3003132nds, 64ths, 1/2 mm, mm300mm12.7mm€103.28
STARRETT C316R-12 Çelik Kural Esnek 12 İnç 16r Mezuniyet | AC4HBW 2ZUV4 / 51375 C316R-1216R50'ler, 100'ler, 32'ler, 64'lar12 "1 / 2 "€107.47
STARRETT C635-150 Çelik Cetvel, Saten Krom Kaplama, 150 mm Uzunluk, 19 mm Genişlik | AC4HBX 2ZUV5 / 52630 C635-15035mm, 1/2 mm, mm, 1/2150mm19mm€53.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT C330-150 Çelik Cetvel Esnek 150mm Tip 30 Mezuniyet
€48.81 / Adet