Starrett C331-300 | 2zuu5 | 51332 Çelik Kural, Esnek | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT C331-300 Çelik Kural Esnek 12 İnç Tip 31 Mezuniyet | AC4HBM 2ZUU5 / 51332

STARRETT C331-300 Çelik Kural Esnek 12 İnç Tip 31 Mezuniyet

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4HBM Modeli: C331-300Çapraz Referans: 2ZUU5 / 51332

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€107.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çelik Kural, Esnek
İnşaatSertleştirilmiş ve Temperlenmiş Takım Çeliği
BitişSaten Krom
Mezuniyet Tipi31
Mezuniyetler32nds, 64ths, 1/2 mm, mm
uzunluk300mm
İşaretleriC331-300
genişlik12.7mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)30.99
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu9017800000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Starrett C331-300, ağaç işleme, işleme, geometri ve teknik çizim uygulamaları için tasarlanmış, siyah parlamayan saten krom kaplamalı, 300 mm, temperli paslanmaz çelik bir cetveldir.
  • Bu metrik tarzdaki tam esnek Starrett çelik cetvel, bir tarafta 31. ve 32.'lerde ve arka tarafta 64/1 ve 2 mm'de tip-1 derecelendirmelere sahiptir, burada dört kenarın tümü aynı uçtan derecelendirilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMezuniyet TipiMezuniyetleruzunlukgenişlikÜcret
STARRETT C330-150 Çelik Kural Esnek 150mm Tip 30 Derecelendirme | AC4HBK 2ZUU3 / 51329 C330-15030Yok, 1 / 2mm, 1 / 2mm, mm150mm12.7mm€51.35
STARRETT C331-150 Çelik Kural Esnek 6 İnç Tip 31 Mezuniyet | AC4HBL 2ZUU4 / 51331 C331-1503132'li, 64'lü, 1/2 mm, 1 mm150mm12mm€55.62
STARRETT C316R-12 Çelik Kural Esnek 12 İnç 16r Mezuniyet | AC4HBW 2ZUV4 / 51375 C316R-1216R50'ler, 100'ler, 32'ler, 64'lar12 "1 / 2 "€117.84
STARRETT C635-150 Çelik Cetvel, Saten Krom Kaplama, 150 mm Uzunluk, 19 mm Genişlik | AC4HBX 2ZUV5 / 52630 C635-15035mm, 1/2 mm, mm, 1/2150mm19mm€52.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT C331-300 Çelik Kural Esnek 12 İnç Tip 31 Mezuniyet
€107.63 / Adet