STARRETT C404R-72 Çelik Cetvel Ağır Yay Temperli 72 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çelik kuralı |
İnşaat | Ağır Yay-Temperlenmiş Çelik |
Bitiş | Saten Krom |
Mezuniyet Tipi | 4R |
Mezuniyetler | 8, 16, Hızlı Okuma 32nds, 64ths |
uzunluk | 72 " |
İşaretleri | Siyah |
genişlik | 1.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.49 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 186.69 |
Gemi genişliği (cm) | 6.35 |
HS kodu | 9017208080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00