Starrett C434-12-4r Kombinli Kare Set | 2zur3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT C434-12-4R 12 İnç Kombinasyon Kare Set; 4 Parça | AC4HAQ 2ZUR3 / 51548

STARRETT C434-12-4R 12 İnç Kombin Kare Set; 4 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4HAQ Modeli: C434-12-4RÇapraz Referans: 2ZUR3 / 51548
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
€568.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kombinasyon Kare Set
Bıçak CilasıSaten Krom
Bıçak uzunluğu12 "
Blade MalzemeSertleştirilmiş ve Temperlenmiş Çelik
BitişPürüzsüz Siyah Emaye
Mezuniyet Tipi4R
Mezuniyetler8ths / 16ths / 32nds / 64ths
Baş MalzemesiÇelik
kafa TipiKare, Merkez, Açıölçer
Parça sayısı4
UPC0049659515480

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.02
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu9017208080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Derinlik, yükseklik ve seviye ölçümlerinin yanı sıra sıhhi tesisat, enstrümantasyon ve otomotiv uygulamalarında yüzeyleri kazımak için uygun kombinasyonlu kare set
  • Pürüzsüz siyah emaye kaplamalı sertleştirilmiş ve dövme çelik başlıklar ve aşındırıcı sıvılara ve şantiye kötüye kullanımına karşı tam koruma için fotoğrafla oyulmuş sertleştirilmiş çelik bıçak
  • Kullanıcı rahatlığı için tersine çevrilebilir bir açı ölçer, çizici, kilit cıvataları ve su terazisi ile donatılmıştır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Bıçak uzunluğuBlade MalzemeParça sayısıBitişMezuniyet TipiMezuniyetlerBaş MalzemesiÜcret
STARRETT C11H-6-4R 6 İnç Kombinasyon Kare, Temperlenmiş Çelik Bıçak | AC4HAL 2ZUP8 / 56362 C11H-6-4RKombinasyon Meydanı6"Sertleştirilmiş ve Temperlenmiş Çelik2Siyah Kırışıklık4R8ths / 16ths / 32nds / 64thsDökme demir€185.39
STARRETT C11H-12-4R Kombinasyon Kare Set, 12 İnç Bıçak - 2 Adet | AC4HAN 2ZUR1 / 56366 C11H-12-4RKombinasyon Meydanı12 "Sertleştirilmiş ve Temperlenmiş Çelik2Siyah Kırışıklık4R8ths / 16ths / 32nds / 64thsDökme demir€192.74
STARRETT 11H-12-4R Kombin Kare Set, Pik Döküm, Çelik Kaplama - 2 Parça | AC8HPT 3AEP9 / 50055 11H-12-4RKombinasyon Kare Set12 "Çelik2Siyah Kırışıklık4R8ths / 16ths / 32nds / 64thsDökme demir€155.10
STARRETT C434M-300 300mm Kare, Çelik Bıçaklı, Siyah Kaplamalı Kombinasyon Seti | AD6XFB 4CEU1 / 56420 C434M-300Kombinasyon Kare Set12 "Çelik4Siyah Pişmiş Emaye351 mm ve 1/2 mmÇelik€607.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT C434-12-4R 12 İnç Kombin Kare Set; 4 Adet
€568.89 / Adet