Starrett 11h-12-4r Kombin Kare Set - 2 Parça | 3aep9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT 11H-12-4R Kombin Kare Set, Pik Döküm, Çelik Kaplama - 2 Parça | AC8HPT 3AEP9 / 50055

STARRETT 11H-12-4R Kombinasyon Kare Set, Pik Döküm, Çelik Kaplama - 2 Parça

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8HPT Modeli: 11H-12-4RÇapraz Referans: 3AEP9 / 50055
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
€175.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kombinasyon Kare Set
Bıçak CilasıÇelik
Bıçak uzunluğu12 "
Blade MalzemeÇelik
BitişSiyah Kırışıklık
Mezuniyet Tipi4R
Mezuniyetler8ths / 16ths / 32nds / 64ths
Baş MalzemesiDökme demir
kafa TipiKare
Parça sayısı2

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu9017208080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Starrett 11H-12-4R kombinasyonlu kare set, yerleşim ve markalama amacıyla kullanılarak kesme, delme ve yerleşim işlerinde doğruluk sağlar. Zanaatkarlar dik açı ölçümleri, derinlik ölçümleri ve çizgi çizmek için düz kenar olarak ona güvenirler. Hem metrik hem de emperyal işaretlere sahip çelik bir cetvelden ve çeşitli açılarda konumlandırılabilen çıkarılabilir bir başlıktan oluşur, bu da onu çeşitli görevler için paha biçilmez kılar.

Özellikler:

  • Starrett 11H-12-4R kombinasyon kare seti, bir inçin 4'li, 8'lı, 16'li ve 32'lü ölçülerinde 64R derecesine sahiptir ve son derece ayrıntılı ve doğru ölçümlere olanak tanır.
  • Sertleştirilmiş ve temperlenmiş çelik konstrüksiyona sahip bir bıçağa sahiptir, dayanıklılık ve bükülmeye karşı direnç sağlar.
  • Bu kombinasyon kare seti, dik açıları ve paralel çizgileri çizmek için kullanılan bir düzen aracına sahiptir ve aynı zamanda üçlü kare, gönye, derinlik ölçer, yükseklik ölçer ve seviye olarak da kullanılabilir.
  • Hassas zeminli 90 derecelik kare yüzeye ve 45 derecelik gönye yüzüne sahiptir.
  • Bu 11H-12-4R kombinasyon kare seti, bıçağın kilit cıvatasını veya somununu çıkarmadan döndürülmesini sağlayan ters çevrilebilir bir kilit cıvatasına sahiptir ve bıçağın başlıklarla düzgün şekilde hizalanmasını sağlar.
  • Tesviye ve işaretleme görevleri için ek işlevsellik sağlayan bir çizici ve su terazisi vardır.
  • Bu kare sette, bıçağın kilit cıvatasını veya somununu çıkarmadan döndürülmesini sağlayan ve bıçağın kafalarla düzgün hizalanmasını sağlayan ters çevrilebilir bir kilit cıvatası bulunur.
  • Uzun servis ömrü için dökme demirden yapılmış kare kafaya sahiptir.
  • Bu Starrett kare set, ölçüm yaparken insan hatasını en aza indirmek için okunması kolay derecelendirmelere sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Intermatic CT2000 yüzde çevrim süresi anahtarı nasıl ayarlanır?

A.

  • Toplam döngü süresini seçmek için 'Döngü Süresini Seçin' oku üçgenle aynı hizaya gelene kadar düğmeyi çevirin.
  • Farklı döngü süreleri arasında geçiş yapmak için döngü süresi seçme düğmesine basın.
  • Seçilen zamanı kaydetmek için düğmeyi basılı tutun (LED yanıp söner).
  • Döngü süresinin istenen yüzdesi üçgenle aynı hizaya gelinceye kadar düğmeyi ayarlayın.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Bıçak uzunluğuBlade MalzemeParça sayısıBitişMezuniyet TipiMezuniyetlerBaş MalzemesiÜcret
STARRETT C11H-6-4R 6 İnç Kombinasyon Kare, Temperlenmiş Çelik Bıçak | AC4HAL 2ZUP8 / 56362 C11H-6-4RKombinasyon Meydanı6"Sertleştirilmiş ve Temperlenmiş Çelik2Siyah Kırışıklık4R8ths / 16ths / 32nds / 64thsDökme demir€216.93
STARRETT C11H-12-4R Kombinasyon Kare Set, 12 İnç Bıçak - 2 Adet | AC4HAN 2ZUR1 / 56366 C11H-12-4RKombinasyon Meydanı12 "Sertleştirilmiş ve Temperlenmiş Çelik2Siyah Kırışıklık4R8ths / 16ths / 32nds / 64thsDökme demir€202.73
STARRETT C434-12-4R 12 İnç Kombinasyon Kare Set; 4 Parça | AC4HAQ 2ZUR3 / 51548 C434-12-4RKombinasyon Kare Set12 "Sertleştirilmiş ve Temperlenmiş Çelik4Pürüzsüz Siyah Emaye4R8ths / 16ths / 32nds / 64thsÇelik€570.23
STARRETT C434M-300 300mm Kare, Çelik Bıçaklı, Siyah Kaplamalı Kombinasyon Seti | AD6XFB 4CEU1 / 56420 C434M-300Kombinasyon Kare Set12 "Çelik4Siyah Pişmiş Emaye351 mm ve 1/2 mmÇelik€614.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT 11H-12-4R Kombinasyon Kare Set, Pik Döküm, Çelik Kaplama - 2 Parça
€175.90 / Adet