Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT C493B Açıölçer Ve Derinlik Ölçer 6 In | AC4HDA 2ZUY4 / 52534

STARRETT C493B İletki ve Derinlik Ölçer 6 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4HDA Model: C493BÇapraz Referans: 2ZUY4 / 52534
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
€181.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açıölçer ve Derinlik Ölçer
doğruluk+/- 15 Dakika
kılıçEvet
Bıçak Boyutu1 / 4 "
BitişSaten Krom
Mezuniyetler0-180
başKare
uzunluk6"
MalzemeTakım Çeliği
Aralık0 ila 180 Derece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu9017800000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Starrett C493B, açıları ve derinlikleri aynı anda ölçmek için metal veya ahşap işleme uygulamalarında kullanım için ideal olan bir iletki ve derinlik ölçer kombinasyon Adetidir.
  • 6 inç uzunluğundaki gösterge ve iletki, sırasıyla 8. - 64. ve 0 - 180 derecelerde derecelendirmelere sahiptir.
  • Açıölçer ayrıca ek açıların doğrudan okunmasına izin verir.
  • Bu Starret aletinin, kafanın arkasında düz bir yüzeye sahip olması, onu çalışma yüzeyine düz bir şekilde yerleştirmesine izin verir.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT C493B İletki ve Derinlik Ölçer 6 In
€181.11 / Adet