Starrett C635-300 | 6nax8 | 52631 Çelik Kural | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT C635-300 Çelik Kural 35 Mezuniyet 300 Uzunluk x 25.4mm Krom | AE9XAK 6NAX8 / 52631

STARRETT C635-300 Çelik Cetvel 35 Mezuniyet 300 Boy x 25.4mm Krom

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9XAK Modeli: C635-300Çapraz Referans: 6NAX8 / 52631
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
€116.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çelik kuralı
İnşaatSertleştirilmiş ve Yay Temperlenmiş Çelik
BitişSaten Krom
Mezuniyet Tipi35
Mezuniyetler1 / 2mm ve 1mm Her İki Taraf
uzunluk300mm
genişlik25.4mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu9017800000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Starrett C635-300, her iki tarafta 300/1 ve 2 mm'de fotoğrafla oyulmuş hassas derecelere sahip 1 mm, yayla sertleştirilmiş çelik bir cetveldir.
  • Bu Starrett çelik kuralı, kolay okunabilirlik ve pas direnci için saten krom kaplamaya sahiptir ve ahşap işleme ve işleme uygulamalarında kullanım için idealdir.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT C635-300 Çelik Cetvel 35 Mezuniyet 300 Boy x 25.4mm Krom
€116.14 / Adet