Starrett C636-500 | 52636 | Çelik Kural Yaylı 500mm | 5uap1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT C636-500 Çelik Kural Yaylı 500mm | AE6MZW 5UAP1 / 52636

STARRETT C636-500 Çelik Cetvel Yay Temperli 500mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6MZW Modeli: C636-500Çapraz Referans: 5UAP1/52636
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
€214.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çelik kuralı
İnşaatYay-Temperlenmiş Çelik
BitişSaten Krom
Mezuniyet Tipi36
MezuniyetlerBir Tarafta 32nds ve 1 / 2mm; Ters yönde 64 ve 1 mm
uzunluk500mm
İşaretleriSiyah
UPC0049659526363
genişlik29mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)50.29
Gemi genişliği (cm)24.89
HS kodu9017800000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Starrett C636-500 çelik cetveli mühendislik, imalat ve inşaat gibi çeşitli endüstrilerde kullanılan hassas bir ölçüm cihazıdır. Bu cetvel, net işaretler ve derecelendirmelere sahiptir; bu da onu yerleşim çalışması, işleme ve kalite kontrol denetimleri gibi hassas ölçümler gerektiren görevler için ideal kılar.

Özellikler:

  • Bu kural, daha fazla dayanıklılık ve korozyon direnci için saten krom kaplamaya sahiptir.
  • Bükülmeye karşı direnç göstermesini ve basınç altında bile şeklini korumasını sağlayan yaylı bir tasarıma sahiptir.
  • Bu kural, yaylı çelik konstrüksiyona sahip olup, dayanıklılık ve ölçümlerde doğruluk sağlar.
  • Hassas ölçümler için görünürlüğü ve okunabilirliği artıran, siyah renkli ölçüm işaretlerinin varlığını gösteren siyah işaretlere sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Hükümdarın uzun ömürlü olmasını sağlamak için hangi bakım gereklidir?

A.

  • Toz ve döküntüleri gidermek için kullanımdan sonra cetveli silerek temizleyin.
  • Paslanmayı önlemek için kuru bir ortamda saklayın.
  • Doğruluğu korumak için yavaşça tutun.
  • Hasarı önlemek için uç kapakları veya koruyucu kılıf kullanın.
  • Periyodik olarak aşınma veya bozulma olup olmadığını kontrol edin.
  • Kullanılmadığı zaman düz bir şekilde yatırın veya koruyucu bir kılıf kullanın.
  • İşaretlerin kir ve kalıntı içermediğinden emin olun.
  • Aşındırıcı maddelerden uzak tutun.

S. Bu Starrett çelik kuralını seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?

A.

  • uzunluk
  • Malzeme
  • İşaretleri
  • Ölçüm Adetleri
  • Bitiş
  • Amaçlanan uygulamalar

S. Bu cetvelin ölçüm doğruluğu nedir?

C. Cetvel, milimetreye veya bir inçin kesirlerine kadar doğru ölçümlere izin veren derecelendirmelerle yüksek hassasiyet için tasarlanmıştır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMezuniyet TipiMezuniyetleruzunlukgenişlikÜcret
STARRETT C635-1000 Çelik Cetvel Yaylı 1000mm | AE6MZV 5UAP0 / 52633 C635-1000351 / 2mm ve 1mm Her İki Taraf1000mm32mm€467.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT C636-500 Çelik Cetvel Yay Temperli 500mm
€214.86 / Adet