Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT S579GZ Teleskopik Mastar Seti 4 Parça 2.375 İnç D | AC4HHK 2ZVC3 / 52616

STARRETT S579GZ Teleskopik Mastar Seti 4 Parça 2.375 İnç D

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4HHK Modeli: S579GZÇapraz Referans: 2ZVC3 / 52616
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
€342.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Teleskopik Mastar Seti
derinlik2.375 "
BitişParlak Çelik
Parça sayısı4
Uzunluk2.5 "
Aralık0.312 ila 2.125 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu9017308000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Starrett S579GZ, biyel kolu deliği veya eksantrik mili yataklarının iç çapını ölçmek için kullanılan kendinden merkezlemeli bir teleskopik mastar setidir. Çapları 4/579 ila 5-16/2 inç arasında değişen 1 adet 8 A/B/C/D mastardan oluşur.
  • Tek tip temas basıncı için yayla gerilmiş iki iç içe geçmeli piston ve pistonlara tutturulmuş kendi kendine merkezleme kolları içerir.
  • Bu setin mastarları, en küçük delikleri ölçerken boşluk sağlamak için sertleştirilir ve taşlanır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlik+Parça sayısıAralıkÜcret
STARRETT S579HZ Teleskopik Mastar Seti 5 / 16-6 İnç 6 Adet | AE6NBL 5UAV1 / 52617 S579HZ2-3 / 8 "2 Kollu Teleskopik Mastar Seti65/16 - 6 "€560.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT S579GZ Teleskopik Mastar Seti 4 Parça 2.375 İnç D
€342.55 / Adet