Starrett S668dz Şaft Hizalama Kelepçe Seti | 4cew1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT S668DZ Şaft Hizalama Kelepçesi, Uzatma Plakası, Eloksallı Alüminyum | AD6XFW 4CEW1 / 67153

STARRETT S668DZ Mil Hizalama Kelepçesi, Uzatma Plakası, Eloksallı Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6XFW Modeli: S668DZÇapraz Referans: 4CEW1 / 67153
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
€1,927.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mil Hizalama Kelepçe Seti
Band MalzemeÇelik
çerçeve MalzemeAlüminyum
Çene TipiV-Şekilli
Tipw / Hayır. 2ZUH4 Göstergesi ve Durum

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.24
Gemi yüksekliği (cm)40.64
Gemi uzunluğu (cm)32
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Starrett S668DZ, iki zincir kıskacı, iki Starrett 81-141J arka piston kadranlı gösterge göstergesi, göstergeleri yerinde tutmak için iki PT18724 paslanmaz çelik tutucu, ek radyal boşluk için iki uzatma plakası ve 6 sert 3 içeren bir mil hizalama kelepçesi setidir. /8 inç çapında, üç uzunlukta (5, 7.44 ve 9 inç) paslanmaz çelik gösterge direkleri.
  • Hafif zincir kıskaçları, çapı 7.5 inç'e kadar olan milleri barındırabilen ağır hizmet tipi makaralı zincirlere sahip siyah eloksallı alüminyumdan yapılmıştır. İkinci kelepçe, birinci kelepçenin karşısına monte edilir ve yüz hizalaması için dikey bir hedef görevi görür.
  • Gösterge göstergeleri, hizalama bozulmasını ölçmek için kullanılır ve göstergeleri iki eksende konumunda sabitlemek için yapılandırılabilir bir armatüre sahiptir. Bu kadranlı gösterge göstergeleri, aşırı titreşimlere dayanabilen darbesiz ve düşük sürtünmeli mücevherli yataklara sahiptir.
  • Bu set, bileşenlerin uygun şekilde düzenlenmesi ve korunması için bir kutu içinde gelir ve motorların, pompaların ve kompresörlerin hassas radyal ve açısal hizalanmasını sağlamak için kullanılır. Aynı zamanda radyal ve açısal yanlış hizalama problemlerini de çözebilir.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT S668DZ Mil Hizalama Kelepçesi, Uzatma Plakası, Eloksallı Alüminyum
€1,927.51 / Adet