Starrett T230xfl Dış Mikrometre, Düz Mil | 2zty1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT T230XFL Dış Mikrometre, 1 İnç Aralığı, Sürtünme Yüksüğü, Halka | AC4GUC 2ZTY1 / 50947

STARRETT T230XFL Dış Mikrometre, 1 İnç Aralık, Sürtünme Yüksüğü, Halka

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4GUC Modeli: T230XFLÇapraz Referans: 2ZTY1 / 50947
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
€475.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dış Mikrometre
ÖrsDüz
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Kilit Somunu TipiYüzük
Aralık0 ila 1 "
çözüm0.0001 "
milDüz
YüksükSürtünme
UPC049659509472

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Parlama önleyici, saten krom dış mikrometre, küçük parçaların dış boyutlarını doğru bir şekilde ölçmek için verniye ölçekli
  • Kolay okunabilirlik için kademeli çizgiler ve farklı figürler içeren gelişmiş kılıf tasarımı
  • Hızlı ve güvenli kilitleme için halka tipi kilit somunlu dengeli çerçeve ve yüksük tasarımı
  • Gelişmiş doğruluk için sert ve sabit tek parça iş mili
  • Dar yuvalarda ve kapalı alanlarda kullanım için konik bir çerçeveye sahiptir
  • Mikro leplenmiş ve düz karbür yüzeyler, tekrarlayan kullanımdan sonra bile aşınma direnci sağlar

Sık sorulan Sorular:

S. Dış mikrometreler ve mikrometre kaliperleri aynı mı?

C. Evet, dış mikrometreler aynı zamanda mikrometre kumpasları olarak da bilinir.

S. Starrett T230XFL mikrometrenin doğruluğu nedir?

A. +/-0.00005 inç hassasiyete sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAralıkçözümYüksükÜcret
STARRETT T230XRL Mikrometre, 0 - 1 İnç Aralığı, 0.0001 İnç Cırcır, Karbür Yüzler | AC4GUA 2ZTX8 / 50944 T230XRL0 ila 1 "0.0001 "mandal€447.02
STARRETT T436.1XFL-1 Muhafazalı 1 İnç Sürtünmeli Dış Mikrometre | AC4GUU 2ZTZ7 / 67999 T436.1XFL-10 ila 1 "0.0001 "Sürtünme€294.11
STARRETT T436.1XFL-2 Dış Mikrometre 2 İnç Sürtünme | AC4GUW 2ZTZ9 / 68007 T436.1XFL-21 ila 2 "0.0001 "Sürtünme€368.22
STARRETT T436.1XFL-3 Dış Mikrometre 3 İnç Sürtünme | AC4GWM 2ZUA2 / 68015 T436.1XFL-32 ila 3 "0.0001 "Sürtünme€450.82
STARRETT 436.1XRL-5 Dış Mikrometre 5 İnç Cırcır | AC4GWP 2ZUA4 / 68024 436.1XRL-54 ila 5 "0.001 "mandal€507.28
STARRETT 436.1XRL-6 Dış Mikrometre 6 İnç Cırcır | AC4GWQ 2ZUA5 / 68030 436.1XRL-65 ila 6 "0.001 "mandal€550.10
STARRETT T2XRL Dış Mikrometre Mech 1 ila 2 İnç 0.001 | AE9XAM 6NAY0 / 50024 T2XRL1 ila 2 "0.001 "mandal€576.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT T230XFL Dış Mikrometre, 1 İnç Aralık, Sürtünme Yüksüğü, Halka
€475.09 / Adet