Intl Dc6050c'yi başlatın | Otomatik Etiket Dağıtıcı 11 İnç Uzunluk X 11inç Genişlik | 20xe06 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

START INTERNATIONAL DC6050C Otomatik Etiket Dağıtıcı 11 inç Uzunluk x 11 inç Genişlik | AF7DYT 20XE06

START INTERNATIONAL DC6050C Otomatik Etiket Dağıtıcı 11 inç Uzunluk x 11 inç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7DYT Modeli: DC6050CÇapraz Referans: 20XE06

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€1,090.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dağıtıcı
RenkSiyah
Çekirdek Çapı1 "ve 3"
Ilerleme hızı3.3 İnç/Sn.
Yükseklik15 "
Etiket Uzunluğu0.50 ila 6 "
uzunluk11 "
Gömlek Genişliği Kapasitesi0.25 ila 4.5 "
MalzemePaslanmaz Çelik ve Alüminyum
Rulo Kapasitesi16 "
Gerilim110/115
genişlik11 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.95
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)35.56
HS kodu8422309120

Ürün Detayı:

  • Besleme Hızı (3.3 inç / sn.)
  • Maks. Alan sayısı Etiket Uzunluğu (6 ")
  • Maks. Alan sayısı Etiket Genişliği (4-1 / 2 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
START INTERNATIONAL DC6050 Otomatik Etiket Dağıtıcı 11 inç Uzunluk x 11 inç Genişlik | AF7DYR 20XE05 DC6050€885.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

START INTERNATIONAL DC6050C Otomatik Etiket Dağıtıcı 11 inç Uzunluk x 11 inç Genişlik
€1,090.44 / Adet