Intl Sl7808k'yi başlatın | Manuel Torba Kapatıcı Tezgah Üstü Montajı | 11j930 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

START INTERNATIONAL SL7808K Manuel Torba Kapatıcı Masaüstü Montajı | AA3FVF 11J930

START INTERNATIONAL SL7808K Manuel Torba Kapatma Makinesi Tezgah Üstü Montajlı

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3FVF Modeli: SL7808KÇapraz Referans: 11J930
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
€120.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manuel Torba Konik
Yükseklik8.24 "
uzunluk10 "
Maks. Bant Dış Çapı7"
MontajMasaüstü
Boyun ölçüsü3 / 8 "
Rulo Genişliği3 / 4 "
Mühür Genişliği3 / 8 "
Yuva Boyutu0.625 "
Bant Genişliği0.79 "
genişlik3.34 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.88
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8516790000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Conta Kalınlığı (6 mil)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukMaks. Bant Dış ÇapıRulo GenişliğiBant GenişliğigenişlikÜcret
START INTERNATIONAL SL7605K Manuel Torba Kapatıcı Tezgah Üstü Montaj | AA3FVD 11J928 SL7605K6"8.622 "6"3 / 8 "0.375 "2.91 "€48.58
START INTERNATIONAL SL7606 Manuel Torba Kapatıcı Tezgah Üstü Montaj | AA3FVE 11J929 SL76066"8.622 "6"3 / 8 "0.375 "2.91 "€108.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

START INTERNATIONAL SL7808K Manuel Torba Kapatma Makinesi Tezgah Üstü Montajlı
€120.95 / Adet