Intl Sl7605k'yi başlatın | Manuel Torba Kapatıcı Tezgah Üstü Montajı | 11j928 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

START INTERNATIONAL SL7605K Manuel Torba Kapatıcı Tezgah Üstü Montaj | AA3FVD 11J928

START INTERNATIONAL SL7605K Manuel Torba Kapatma Makinesi Tezgah Üstü Montajlı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA3FVD Modeli: SL7605KÇapraz Referans: 11J928
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
€48.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manuel Torba Konik
Yükseklik6"
uzunluk8.622 "
Maks. Bant Dış Çapı6"
MontajMasaüstü
Boyun ölçüsü3 / 8 "
Rulo Genişliği3 / 8 "
Mühür Genişliği3 / 8 "
Yuva Boyutu0.375 "
Bant Genişliği0.375 "
genişlik2.91 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.19
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8516790000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Conta Kalınlığı (6 mil)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukMaks. Bant Dış ÇapıRulo GenişliğiBant GenişliğigenişlikÜcret
START INTERNATIONAL SL7606 Manuel Torba Kapatıcı Tezgah Üstü Montaj | AA3FVE 11J929 SL76066"8.622 "6"3 / 8 "0.375 "2.91 "€108.53
START INTERNATIONAL SL7808K Manuel Torba Kapatıcı Masaüstü Montajı | AA3FVF 11J930 SL7808K8.24 "10 "7"3 / 4 "0.79 "3.34 "€122.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

START INTERNATIONAL SL7605K Manuel Torba Kapatma Makinesi Tezgah Üstü Montajlı
€48.58 / Adet