Intl Tdlr025h'yi başlatın | El Astar Sökücü 1 İnç | 11j966 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

START INTERNATIONAL TDLR025H Elde Taşınabilir Liner Sökücü 1 İnç | AA3FWF 11J966

START INTERNATIONAL TDLR025H El Tipi Astar Sökücü 1 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA3FWF Modeli: TDLR025HÇapraz Referans: 11J966
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
€155.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El Liner Sökücü
RenkSiyah
İnşaatÇelik ve Alüminyum
Çekirdek boyutu3"
Maks. Dış Çapı Rulo.4.75 "
Maks. Alan sayısı Bant Genişliği1"
Bant Genişliği0.25 ila 1 "
TipDişli Tahrikli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.36
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu8422309191
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikİnşaatYükseklik+uzunlukMaks. Dış Çapı Rulo.Maks. Alan sayısı Bant GenişliğiBant GenişliğiÜcret
INTERNATIONAL TDLR050B Şerit Astar Sökücüyü 6 inçle Kullanın. Dış Çap Bandı | AA3FWG 11J967 TLLR050B3.5 "-7"Bant Astarı Sökücü11.25 "6"-2"€153.02
START INTERNATIONAL TDLR050-10 Bant Astarı Sökücü | AF7ECT 20XE09 TLLR050-1017 "Çelik ve Plastik11 "Bant Astarı Sökücü8"10 "2"2"€605.15
START INTERNATIONAL TDLR050-15 Bant Astarı Sökücü | AF7ECU 20XE10 TLLR050-1511 "Çelik ve Plastik21 "Bant Astarı Sökücü7.25 "15 "2"2"€447.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

START INTERNATIONAL TDLR025H El Tipi Astar Sökücü 1 İnç
€155.64 / Adet