Intl Tdlr050b'yi başlatın | 6in ile Bant Astar Sökücü Kullanımı. Dış Çap Bandı | 11j967 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERNATIONAL TDLR050B Şerit Astar Sökücüyü 6 inçle Kullanın. Dış Çap Bandı | AA3FWG 11J967

START INTERNATIONAL TDLR050B Bant Astarı Sökücü 6in ile Kullanılır. Dış Çap Bandı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA3FWG Modeli: TDLR050BÇapraz Referans: 11J967
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
€153.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bant Astarı Sökücü
Çekirdek Çapı3"
Yükseklik7"
uzunluk11.25 "
Maks. Dış Çapı Rulo.6"
Bant Genişliği2"
TipDişli Tahrikli
genişlik3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.18
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu8422309191
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikİnşaatYükseklik+uzunlukMaks. Dış Çapı Rulo.Maks. Alan sayısı Bant GenişliğiBant GenişliğiÜcret
START INTERNATIONAL TDLR025H Elde Taşınabilir Liner Sökücü 1 İnç | AA3FWF 11J966 TLLR025H-Çelik ve Alüminyum-El Liner Sökücü-4.75 "1"0.25 ila 1 "€155.64
START INTERNATIONAL TDLR050-10 Bant Astarı Sökücü | AF7ECT 20XE09 TLLR050-1017 "Çelik ve Plastik11 "Bant Astarı Sökücü8"10 "2"2"€605.15
START INTERNATIONAL TDLR050-15 Bant Astarı Sökücü | AF7ECU 20XE10 TLLR050-1511 "Çelik ve Plastik21 "Bant Astarı Sökücü7.25 "15 "2"2"€447.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

START INTERNATIONAL TDLR050B Bant Astarı Sökücü 6in ile Kullanılır. Dış Çap Bandı
€153.02 / Adet