START INTERNATIONAL ZCM0800 Elektrikli Bant Dağıtıcı, Pille Çalışan, 0.25 ila 1 İnç Bant Genişliği
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bant Makinesi |
Çekirdek Çapı | 1 ", 3" |
Kesme Uzunluğu | 1.18 ", 1.77", 3.54 " |
Takip | Otomatik |
Yükseklik | 4.53 " |
uzunluk | 6.97 " |
Maks. Dış Çapı Rulo. | 5.3 " |
Bant Kesici | Manuel |
Bant Genişliği | 0.25 ila 1 " |
genişlik | 3.78 " |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
ZCM0800-WT | €141.28 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00