Intl Zcm0800-wt'yi başlatın | 3 Önceden Ayarlanmış Uzunluğa Sahip Bant Dispenseri | 11j976 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

START INTERNATIONAL ZCM0800-WT 3 Ön Ayarlı Uzunlukta Bant Dağıtıcı | AA3FWM 11J976

START INTERNATIONAL ZCM0800-WT 3 Ön Ayar Uzunluğuna Sahip Bant Dağıtıcı

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3FWM Modeli: ZCM0800-WTÇapraz Referans: 11J976

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€139.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bant Makinesi
RenkSiyah
İnşaatAğır Hizmet Tipi Plastik
Çekirdek Çapı1 ", 3"
Kesme Uzunluğu1.18 ", 1.77", 3.54 "
TakipOtomatik
Yükseklik4.53 "
uzunluk6.97 "
Maks. Dış Çapı Rulo.5.3 "
Maks. Alan sayısı Bant Genişliği1"
Bant KesiciManuel
Bant Teslim Uzunluğu3 önceden ayarlanmış
Bant Genişliği0.25 ila 1 "
genişlik3.78 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.28
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)23.37
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8472909080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
START INTERNATIONAL ZCM0800 Elektrik Bant Dağıtıcısı, Pille Çalışan, 0.25 - 1 İnç Bant Genişliği | CM9GVT ZCM0800€176.88
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

START INTERNATIONAL ZCM0800-WT 3 Ön Ayar Uzunluğuna Sahip Bant Dağıtıcı
€139.11 / Adet