Intl Zcm1500w'yi başlatın | Ld Yapışkansız Malzeme Kesici | 11j992 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

START INTERNATIONAL ZCM1500W Ld Yapışmaz Malzeme Kesici | AA3FXB 11J992

START INTERNATIONAL ZCM1500W Ld Yapışmaz Malzeme Kesici

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3FXB Modeli: ZCM1500WÇapraz Referans: 11J992

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€1,342.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yapışkan Olmayan Malzeme Kesici
doğruluk+/- 1 aa
çekirdek tutucu1 ", 1.4", 3 "
Kesim Doğruluğu+/- 0.04 "
Kesim StiliDüz Giyotinli Kesim
Kesme Uzunluğu0.79 ila 39 "
ekranLED
Yükseklik6.2 "
uzunluk5.4 "
Maks. Kesme genişliği2"
Maks. Dış Çapı Rulo.7"
Kalınlık0.25 "/ 6 mm
Gerilim117V
genişlik9.8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8422409160
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Kesim Uzunluğu (999mm)
  • Besleme Hızı (saniyede 7 ")
  • Maks. Alan sayısı Kesme Genişliği (2 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesme UzunluğugenişlikÜcret
START INTERNATIONAL ZCM2500 Ld Yapışmaz Malzeme Kesici | AA3FXP 11K005 ZCM25001.18 ila 39 "9.7 "€1,746.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

START INTERNATIONAL ZCM1500W Ld Yapışmaz Malzeme Kesici
€1,342.91 / Adet