Stenner 170jl5a1stg1 | Ölçüm Pompası 170 Gpd 25psi | 4na16 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STENNER 170JL5A1STG1 Ölçme Pompası 170 Gpd 25psi | AD8VXA 4NA16

STENNER 170JL5A1STG1 Ölçüm Pompası 170 Gpd 25psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8VXA Modeli: 170JL5A1STG1Çapraz Referans: 4NA16
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
€1,218.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kimyasal Ölçüm Pompası
gövde Malzemesipolikarbonat
uymaNSF50
Kordon uzunluğu6ft.
Başlık ve Bağlantı Malzemesipolikarbonat
Yükseklik6"
uzunluk12.7 "
Maks. akış7.08 GPH
Maks. Akış hızı7.08 gph
Maks. Basınç25 psi
Maks. Alan sayısı Viskozite1500 CPS
Min. Akış hızı8.5 GPD
Motor gücü1/30
Motor Devri44
Yayın Sayısı2
Güç Kablosu6 ft.
Pompa Türüperistaltik
Yeniden üretilebilirlik+/-% 2
Kendinden AstarEvet
Emiş Yüksekliği25 Ft.
Tüp malzemesipolietilen
Kısma Oranı20:1
TipAyarlanabilir Çift Kafa
Gerilim115
genişlik5.3 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.45
Gemi yüksekliği (cm)24.64
Gemi uzunluğu (cm)44.7
Gemi genişliği (cm)20.57
HS kodu8413810040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Valveless, Nonclogging, Feed Rate Output Control

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMotor Devrigövde MalzemesiuymaTüp malzemesiTipGerilimgenişlikYükseklikÜcret
STENNER 85MJH1A1STG1 Ölçüm Pompası 5 Gpd 100 Psi | AD8VWV 4NA11 85MJH1A1STG144polikarbonatNSF50polietilenAyarlanabilir Tek Kafa1155.3 "6"€935.81
STENNER 85MJH2A1STG1 Ölçüm Pompası 17 Gpd 100 Psi | AD8VWW 4NA12 85MJH2A1STG144polikarbonatNSF50polietilenAyarlanabilir Tek Kafa1155.3 "6"€928.54
STENNER 85MJH7A1STG1 Ölçüm Pompası 40 Gpd 100 Psi | AD8VWX 4NA13 85MJH7A1STG144polikarbonatNSF50polietilenAyarlanabilir Tek Kafa1155.3 "6"€950.34
STENNER 45MJL5A1STG1 Ölçüm Pompası 50 Gpd 25 Psi | AD8VWY 4NA14 45MJL5A1STG126polikarbonatNSF50polietilenAyarlanabilir Tek Kafa1155.3 "6"€906.77
STENNER 85MJL5A1STG1 Ölçüm Pompası 85 Gpd 25 Psi | AD8VWZ 4NA15 85MJL5A1STG144polikarbonatNSF50polietilenAyarlanabilir Tek Kafa1155.3 "6"€924.89
STENNER SVP1H2A1S2G1 Ölçüm Pompası 17 Gpd 100 Psi | AD8VXC 4NA18 SVP1H2A1S2G145polikarbonat-polietilenDeğişken Hızlı Tek Kafa1157"6.1 "€1,523.45
STENNER SVP1H7A1S2G1 Ölçüm Pompası 40 Gpd 100 Psi | AD8VXD 4NA19 SVP1H7A1S2G145polikarbonat-polietilenDeğişken Hızlı Tek Kafa1157"6.1 "€1,533.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STENNER 170JL5A1STG1 Ölçüm Pompası 170 Gpd 25psi
€1,218.62 / Adet