Stenner 45mfh2a1sug1 | Ölçüm Pompası Sabit Hız 10 Gpd 100 Psi | 4vzg3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STENNER 45MFH2A1SUG1 Ölçüm Pompası Sabit Hız 10 Gpd 100 Psi | AD9ZHX 4VZG3

STENNER 45MFH2A1SUG1 Ölçüm Pompası Sabit Hız 10 Gpd 100 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9ZHX Modeli: 45MFH2A1SUG1Çapraz Referans: 4VZG3
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
€710.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kimyasal Ölçüm Pompası
gövde Malzemesipolikarbonat
cc / Min.26.32
uymaUL, CSA, NSF61 Standardı
Kordon uzunluğu6ft.
Başlık ve Bağlantı MalzemesiPolikarbonat / PVC
Yükseklik6"
Hz60
uzunluk8"
Maks. akış10 GPH
Maks. Akış hızı10 gph
Maks. Basınç100 psi
Maks. Alan sayısı Viskozite1500 CPS
Min. Akış hızı10 GPD
Motor gücü1/30
Motor Devri26
Yayın Sayısı1
Güç Kablosu6 ft.
Pompa Türüperistaltik
Yeniden üretilebilirlik+/-% 2
Contalar ve O-HalkalarSantopren
Kendinden AstarEvet
Emiş Yüksekliği25 Ft.
Tüp malzemesiSantopren
TipSabit Oranlı Tek Başlık
Gerilim115
genişlik5.3 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.31
Gemi yüksekliği (cm)24.13
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8413810040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMotor Devrigövde MalzemesiuymaTüp malzemesiTipGerilimgenişlikYükseklikÜcret
STENNER 85MJH1A1STG1 Ölçüm Pompası 5 Gpd 100 Psi | AD8VWV 4NA11 85MJH1A1STG144polikarbonatNSF50polietilenAyarlanabilir Tek Kafa1155.3 "6"€935.81
STENNER 85MJH2A1STG1 Ölçüm Pompası 17 Gpd 100 Psi | AD8VWW 4NA12 85MJH2A1STG144polikarbonatNSF50polietilenAyarlanabilir Tek Kafa1155.3 "6"€928.54
STENNER 85MJH7A1STG1 Ölçüm Pompası 40 Gpd 100 Psi | AD8VWX 4NA13 85MJH7A1STG144polikarbonatNSF50polietilenAyarlanabilir Tek Kafa1155.3 "6"€950.34
STENNER 45MJL5A1STG1 Ölçüm Pompası 50 Gpd 25 Psi | AD8VWY 4NA14 45MJL5A1STG126polikarbonatNSF50polietilenAyarlanabilir Tek Kafa1155.3 "6"€906.77
STENNER 85MJL5A1STG1 Ölçüm Pompası 85 Gpd 25 Psi | AD8VWZ 4NA15 85MJL5A1STG144polikarbonatNSF50polietilenAyarlanabilir Tek Kafa1155.3 "6"€924.89
STENNER 170JL5A1STG1 Ölçme Pompası 170 Gpd 25psi | AD8VXA 4NA16 170JL5A1STG144polikarbonatNSF50polietilenAyarlanabilir Çift Kafa1155.3 "6"€1,218.62
STENNER SVP1H2A1S2G1 Ölçüm Pompası 17 Gpd 100 Psi | AD8VXC 4NA18 SVP1H2A1S2G145polikarbonat-polietilenDeğişken Hızlı Tek Kafa1157"6.1 "€1,523.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STENNER 45MFH2A1SUG1 Ölçüm Pompası Sabit Hız 10 Gpd 100 Psi
€710.92 / Adet