Stenner Ak4002w | Boru 20 Feet Uzunluk 1/8 İç Çap 1/4 Dış | 2mwf3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STENNER AK4002W Boru 20 Ayak Uzunluk 1/8 Id 1/4 Od | AC2UGX 2MWF3

STENNER AK4002W Boru Sistemi 20 Feet Uzunluk 1/8 İç Çap 1/4 Dış Çap

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2UGX Modeli: AK4002WÇapraz Referans: 2MWF3
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
€26.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
RenkBeyaz
Dia İçinde.1/8
uzunluk20ft.
Malzemepolietilen
Maks. Basınç100 psi
Dış Çap.1 / 4 "
Sıcaklık. menzil33 ile 107 F
Duvar Kalınlığı3 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu3917210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STENNER AK4002W Boru Sistemi 20 Feet Uzunluk 1/8 İç Çap 1/4 Dış Çap
€26.00 / Adet