Stenner E10t2a81s4g1 | Peristaltik Ölçüm Zamanlayıcı Pompası 5 Gpd | 38m003 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STENNER E10T2A81S4G1 Peristaltik Ölçme Zamanlayıcı Pompası 5 Gpd | AC7LQG 38M003

STENNER E10T2A81S4G1 Peristaltik Ölçüm Zamanlayıcı Pompası 5 Gpd

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7LQG Model: E10T2A81S4G1Çapraz Referans: 38M003

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€507.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Programlanabilir Ölçüm Pompası
gövde Malzemesipolikarbonat
cc / Min.13.1
uymaUL, cUL
Kordon uzunluğu10ft.
Başlık ve Bağlantı Malzemesipolikarbonat
Yükseklik5 13 / 16 "
Hz60
uzunluk5 5 / 16 "
Maks. akış0.21 GPH
Maks. Akış hızı0.21 gph
Maks. Basınç25 psi
Maks. Alan sayısı Viskozite100 CPS
Min. Akış hızı003 GPD
Motor Devri18
Yayın Sayısı1
Güç Kablosu10 Ft.
Pompa Türüperistaltik
Yeniden üretilebilirlik+/-% 5
Kendinden AstarEvet
Emiş Yüksekliği25 Ft.
Tüp malzemesiSantopren
TipProgramlanabilir, Orantılı
Gerilim120
genişlik5.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.71
Gemi yüksekliği (cm)23.37
Gemi uzunluğu (cm)32.39
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8413810040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Entegre 24 Saat Saati ve 24 Programlanabilir Olayı olan Kompakt, Ekonomik Peristaltik Pompa.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STENNER E10T2A81S4G1 Peristaltik Ölçüm Zamanlayıcı Pompası 5 Gpd
€507.71 / Adet