Stenner E20vxca1s6g1 | Peristaltik Ölçüm Pompası 38.8 Gpd 25psi | 35pf97 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STENNER E20VXCA1S6G1 Peristaltik Ölçüm Pompası 38.8 gpd 25psi | AH4XHG 35PF97

STENNER E20VXCA1S6G1 Peristaltik Ölçüm Pompası 38.8 gpd 25psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4XHG Modeli: E20VXCA1S6G1Çapraz Referans: 35PF97
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
€504.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kimyasal Ölçüm Pompası
gövde MalzemesiPlastik
cc / Min.Değişken
Kordon uzunluğu6ft.
Başlık ve Bağlantı MalzemesiPlastik
Yükseklik5.5 "
Hz60
uzunluk6"
Maks. Akış hızı1.62 gph
Maks. Basınç25 psi
Maks. Alan sayısı Viskozite100 CPS
Min. Akış hızı4.4 gpd
Motor DevriDeğişken
Yayın Sayısı1
Pompa Türüperistaltik
Yeniden üretilebilirlik+/- 5%
Contalar ve O-HalkalarBuna-N
Kendinden AstarEvet
Emiş Yüksekliği25 Ft.
Tüp malzemesiSantopren
Gerilim120
genişlik3.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.52
Gemi yüksekliği (cm)23.88
Gemi uzunluğu (cm)19.3
Gemi genişliği (cm)18.54
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMotor Devrigövde MalzemesiuymaTüp malzemesiTipGerilimgenişlikYükseklikÜcret
STENNER 85MJH1A1STG1 Ölçüm Pompası 5 Gpd 100 Psi | AD8VWV 4NA11 85MJH1A1STG144polikarbonatNSF50polietilenAyarlanabilir Tek Kafa1155.3 "6"€935.81
STENNER 85MJH2A1STG1 Ölçüm Pompası 17 Gpd 100 Psi | AD8VWW 4NA12 85MJH2A1STG144polikarbonatNSF50polietilenAyarlanabilir Tek Kafa1155.3 "6"€928.54
STENNER 85MJH7A1STG1 Ölçüm Pompası 40 Gpd 100 Psi | AD8VWX 4NA13 85MJH7A1STG144polikarbonatNSF50polietilenAyarlanabilir Tek Kafa1155.3 "6"€950.34
STENNER 45MJL5A1STG1 Ölçüm Pompası 50 Gpd 25 Psi | AD8VWY 4NA14 45MJL5A1STG126polikarbonatNSF50polietilenAyarlanabilir Tek Kafa1155.3 "6"€906.77
STENNER 85MJL5A1STG1 Ölçüm Pompası 85 Gpd 25 Psi | AD8VWZ 4NA15 85MJL5A1STG144polikarbonatNSF50polietilenAyarlanabilir Tek Kafa1155.3 "6"€924.89
STENNER 170JL5A1STG1 Ölçme Pompası 170 Gpd 25psi | AD8VXA 4NA16 170JL5A1STG144polikarbonatNSF50polietilenAyarlanabilir Çift Kafa1155.3 "6"€1,218.62
STENNER SVP1H2A1S2G1 Ölçüm Pompası 17 Gpd 100 Psi | AD8VXC 4NA18 SVP1H2A1S2G145polikarbonat-polietilenDeğişken Hızlı Tek Kafa1157"6.1 "€1,523.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STENNER E20VXCA1S6G1 Peristaltik Ölçüm Pompası 38.8 gpd 25psi
€504.21 / Adet