STENS 120372 İletim Filtresi 3 7/8 İnç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şanzıman Filtresi |
Çap | OD 3 3/4 " |
beden | H 3-7 / 8 "Diş Boyutu 1" -12 |
Tip | 10 Mikron |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.48 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 9.91 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 8421230000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çap | beden | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
120265 | OD 3 1/2 " | H 3-3 / 4 "Diş Boyutu 3/4" -16 | 16 Mikron | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00