STENS 265110 Oem Spec Kayış 9/16 W İnç
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Oem Spec Kemer |
uzunluk | 64.38 " |
beden | W 9/16 " |
Tip | Ham kenar |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 24.38 |
Gemi genişliği (cm) | 11.18 |
HS kodu | 4010391000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00