STENS 355295 Malçlama Bıçağı 20-1/2 İnç
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çim Biçme Makinesi Bıçağı |
Bıçak Tipi | malçlama |
Merkez Delik | 15 / 16 " |
uzunluk | 20.5 " |
beden | W 3 "Kalınlık .209 Merkez Delik 15/16" |
Kalınlık | 0.209 " |
Tip | Düz |
genişlik | 3" |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.62 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8208406000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | beden | Kalınlık | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330377 | 21.5 " | W 2-1 / 2 "Kalınlık .164 Merkez Delik 11/16" | 0.164 " | Oluşturulan | 2.5 " | €19.19 | ||
330587 | 21 " | W 2-1 / 2 "Kalınlık .250 Merkez Delik 7/8" | 0.25 " | Oluşturulan | 2.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
330736 | 19.5 " | W 2-1 / 2 "Kalınlık .203 Merkez Delik 11/16" | 0.203 " | Oluşturulan | 2.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
330770 | 21 " | W 2-3 / 4 "Kalınlık .119 Merkez Delik 3/8" | 0.119 " | Oluşturulan | 2.75 " | €22.47 | ||
345165 | 19.38 " | W 2-1 / 2 "Kalınlık .203 Merkez Delik 5/8" | 0.203 " | Oluşturulan | 2.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
355105 | 20.437 " | W 2-1 / 2 "Kalınlık .203 Merkez Delik 5/8" | 0.203 " | Oluşturulan | 2.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00