Stranco Cvc-1054-pk | Boru İşaretleyicisi 480 volt 1-1/4 In. Ve Daha Küçük Pk5 | 8aw13 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STRANCO INC CVC-1054-PK Boru İşaretleyici 480 volt 1-1/4 In. Ve Daha Küçük Pk5 | AF3QFR 8AW13

STRANCO INC CVC-1054-PK Boru İşaretleyici 480volt 1-1/4 İn. Ve Daha Küçük Pk5

Stoktaki Ürünler
Madde: AF3QFR Modeli: CVC-1054-PKÇapraz Referans: 8AW13
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
€7.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Arka plan rengiPortakal
Boru OD'ye uyar1-1 / 4 "ve Daha Küçük
Yükseklik1 / 2 "
Açıklama RengiSiyah
Marker Eklenti StiliKendinden yapışkanlı
Kart Başına İşaretler18
MalzemeBasınca Duyarlı Vinil
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)23.37
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu3919905060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru OD'ye uyarYükseklikKart Başına İşaretlergenişlikÜcret
STRANCO INC CVB-1054-PK Boru Markörü 480 Volt Turuncu 1-1 / 8 x 4in. Pk5 | AF4MHX 9CFD3 CVB-1054-PK-1.125 "41.12 "€7.38
STRANCO INC CVA-1054-PK Boru Markörü 480 Volt Turuncu 3in. Ve Daha Büyük Pk5 | AF4XZF 9PLT0 CVA-1054-PK3 "ve Daha Büyük2.25 "12.25 "€7.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STRANCO INC CVC-1054-PK Boru İşaretleyici 480volt 1-1/4 İn. Ve Daha Küçük Pk5
€7.38 / Adet