Stranco Cvc-1057-pk | Pipe Marker 600 Volts 1-1/4in. And Smaller Pk5 | 9g489 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STRANCO INC CVC-1057-PK Boru Markörü 600 Volt 1-1 / 4in. Ve Daha Küçük Pk5 | AF4QPT 9G489

STRANCO INC CVC-1057-PK Boru İşaretleyici 600 Volt 1-1/4in. Ve Daha Küçük Pk5

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4QPT Modeli: CVC-1057-PKÇapraz Referans: 9G489
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
€6.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Arka plan rengiPortakal
Boru OD'ye uyar1-1 / 4 "ve Daha Küçük
Yükseklik1 / 2 "
Marker Eklenti StiliKendinden yapışkanlı
Kart Başına İşaretler18
MalzemeBasınca Duyarlı Vinil
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)0.64
Gemi uzunluğu (cm)23.5
Gemi genişliği (cm)5.72
HS kodu3919905060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru OD'ye uyarYükseklikKart Başına İşaretlergenişlikÜcret
STRANCO INC CVB-1057-PK Boru Markörü 600 Volt Turuncu 1-1 / 8 x 4in. Pk5 | AF4TVF 9JZP3 CVB-1057-PK-1.125 "41.12 "€6.50
STRANCO INC CVA-1057-PK Boru Markörü 600 Volt Turuncu 3in. Ve Daha Büyük Pk5 | AF4UVE 9L296 CVA-1057-PK3 "ve Daha Büyük2.25 "12.25 "€6.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STRANCO INC CVC-1057-PK Boru İşaretleyici 600 Volt 1-1/4in. Ve Daha Küçük Pk5
€6.50 / Adet