Stranco Cvc-1069-pk | Pipe Marker 13 800 Volts To 1-1/4 Inch - Pack Of 5 | 8akz0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STRANCO INC CVC-1069-PK Pipe Marker 13 800 Volts To 1-1/4 Inch - Pack Of 5 | AF3PPV 8AKZ0

STRANCO INC CVC-1069-PK Pipe Marker 13 800 Volts To 1-1/4 Inch - Pack Of 5

Stoktaki Ürünler
Madde: AF3PPV Modeli: CVC-1069-PKÇapraz Referans: 8AKZ0
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
€24.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Arka plan rengiPortakal
Boru OD'ye uyar1-1 / 4 "ve Daha Küçük
Yükseklik1 / 2 "
Marker Eklenti StiliKendinden yapışkanlı
Kart Başına İşaretler18
MalzemeBasınca Duyarlı Vinil
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)0.64
Gemi uzunluğu (cm)23.5
Gemi genişliği (cm)5.72
HS kodu3919905060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru OD'ye uyarYükseklikKart Başına İşaretlergenişlikÜcret
STRANCO INC CVB-1069-PK Pipe Marker 13800 Volts Orange 1-1/8 x 4 Inch Pk5 | AF3PPU 8AKY9 CVB-1069-PK-1.125 "41.12 "€24.33
STRANCO INC CVA-1069-PK Pipe Marker 13800 Volts 3in. And Larger Pk5 | AF6BXT 9WE79 CVA-1069-PK3 "ve Daha Büyük2.25 "12.25 "€24.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STRANCO INC CVC-1069-PK Pipe Marker 13 800 Volts To 1-1/4 Inch - Pack Of 5
€24.33 / Adet