Stranco Cva-1069-pk | Pipe Marker 13800 Volts 3in. And Larger Pk5 | 9we79 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STRANCO INC CVA-1069-PK Boru Etiketi 13800 Volt 3 inç. Ve Daha Büyük Pk5 | AF6BXT 9WE79

STRANCO INC CVA-1069-PK Pipe Marker 13800 Volts 3in. And Larger Pk5

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6BXT Modeli: CVA-1069-PKÇapraz Referans: 9WE79

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€24.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Arka plan rengiPortakal
Boru OD'ye uyar3 "ve Daha Büyük
Yükseklik2.25 "
Marker Eklenti StiliKendinden yapışkanlı
Kart Başına İşaretler1
MalzemeBasınca Duyarlı Vinil
genişlik2.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.3
Gemi uzunluğu (cm)24.77
Gemi genişliği (cm)5.72
HS kodu3919905060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru OD'ye uyarYükseklikKart Başına İşaretlergenişlikÜcret
STRANCO INC CVB-1069-PK Boru İşaretleyici 13800 Volt Turuncu 1-1/8 x 4 İnç Pk5 | AF3PPU 8AKY9 CVB-1069-PK-1.125 "41.12 "€24.33
STRANCO INC CVC-1069-PK Boru İşaretleyici 13 800 Volt - 1-1/4 İnç - 5'li Paket | AF3PPV 8AKZ0 CVC-1069-PK1-1 / 4 "ve Daha Küçük1 / 2 "181 / 2 "€24.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STRANCO INC CVA-1069-PK Pipe Marker 13800 Volts 3in. And Larger Pk5
€24.33 / Adet