Straub Str35351 | Açık Esnek Kaplin, 88.9 mm Boru Dış Çapı, 3 İnç Ips, Epdm Conta, Galvanizli Çelik | 5mtc9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STRAUB STR35351 Açık Esnek Kaplin, 88.9 mm Boru Dış Çapı, 3 İnç IPS, EPDM Conta, Galvanizli Çelik | AE4UBQ 5MTC9

STRAUB STR35351 Açık Esnek Kaplin, 88.9 mm Boru Dış Çapı, 3 İnç IPS, EPDM Conta, Galvanizli Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4UBQ Modeli: STR35351Çapraz Referans: 5MTC9
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
€355.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açık Esnek Sarılı Boru Bağlantısı
gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Cıvata MalzemesiGalvanize çelik
Cıvata Ölçüsü6 mm Allen
Conta MalzemesiEPDM
uzunluk3 7 / 10 "
Maks. Basınç232 psi
Cıvata Sayısı2
Boru Boyutu3"
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 212 Derece F
Vakum Değerlendirmesi28 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.02
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu7307221000
Menşe ÜlkesiCH

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata ÖlçüsüuzunlukBoru BoyutuÜcret
STRAUB STR35001 Açık Esnek Kaplin, 48.3 mm Boru Dış Çapı, 1-1/2 İnç IPS, Galvanizli Çelik | AE4UBM 5MTC6 STR350016 mm Allen3"1.5 "€286.58
STRAUB STR35151 Açık Esnek Kaplin, 60.3 mm Boru Dış Çapı, 2 İnç IPS, EPDM Conta, Galvanizli Çelik | AE4UBN 5MTC7 STR351516 mm Allen3"2"€302.64
STRAUB STR35201 Açık Esnek Kaplin, 73mm açık Boru Dış Çapı, 2-1/2 İnç IPS, Galvanizli Çelik | AE4UBP 5MTC8 STR352016 mm Allen3"2.5 "€329.71
STRAUB STR35651 Açık Esnek Kaplin, 114.3 mm Boru Dış Çapı, 4 İnç IPS, Galvanizli Çelik | AE4UBR 5MTD0 STR356516 mm Allen3 7 / 10 "4"€368.24
STRAUB STR35901 Açık Esnek Kaplin, 139.7 mm Boru Dış Çapı, 5 İnç IPS, Galvanizli Çelik | AE4UBT 5MTD1 STR359018 mm Allen4 1 / 5 "5"€449.03
STRAUB STR36051 Açık Esnek Kaplin, 168.3 mm Boru Dış Çapı, 6 İnç IPS, Galvanizli Çelik | AE4UBU 5MTD2 STR360518 mm Allen4 1 / 5 "6"€494.43
STRAUB STR35000 Açık Esnek Kaplin, 48.3 mm Boru Dış Çapı, 1-1/2 İnç IPS, EPDM Conta, SS Cıvata | CN2FZC STR35000---€303.11
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STRAUB STR35351 Açık Esnek Kaplin, 88.9 mm Boru Dış Çapı, 3 İnç IPS, EPDM Conta, Galvanizli Çelik
€355.40 / Adet