STREAMLIGHT 62302 Fener Led Siyah 30 LN
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | El feneri |
piller Dahil | Evet |
Pil Yanma Süresi | 120 saat. |
Pil Boyutu | N |
Pil Tipi | Alkalik |
Işın mesafesi | Belirtilmemiş |
Gövde Rengi | Siyah |
Vücut Çapı | 1.2 " |
gövde Malzemesi | Polimer |
Çap | 1" |
El feneri Sınıfı | Sanayi |
odak | Sabit |
Etki dayanıklılığı | Belirtilmemiş |
Lamba Ömrü | 50K sa. |
Lamba Tipi | LED |
uzunluk | 5.25 " |
objektif Malzeme | polikarbonat |
Işık çıkışı | 30 lm |
Işık Çıkış Modları | Tek |
lümen | 30 |
Lümen Aralığı | 0 için 49 |
Maksimum Lümen Çıkışı | 30 |
Pil Sayısı | 3 |
Yüksek Ayarda Çalışma Süresi | 120 saat. |
Güvenlik Derecelendirmesi | Sınıf I, Div. 1 |
Güvenlik Derecelendirmesi | Sınıf 1 2 Bölüm 1, Sınıf 3 |
Anahtar Türü | Arka Kapak Basma Düğmesi |
Su Penetrasyon Değerlendirmesi | Belirtilmemiş |
Piller ile Ağırlık | 2.1 oz. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.06 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.1 |
Gemi genişliği (cm) | 11.43 |
HS kodu | 8513102000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | gövde Malzemesi | piller Dahil | Pil Yanma Süresi | Mum Gücü | Çap | Düşme Derecesi | El feneri Sınıfı | Etki dayanıklılığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67101 | Polimer | Evet | 18 saat. | 2300 | 1.375 " | 1m | Sanayi | 1m | €44.85 | ||
62202 | Polimer | Evet | 120 saat. | - | 1" | - | Sanayi | Belirtilmemiş | €27.89 | ||
68201 | Polimer | Evet | 155 saat. | 11,000 | 1.625 " | - | Sanayi | Belirtilmemiş | €62.00 | ||
33202 | Polimer | Yok hayır | 336 saat. | - | 1 15 / 16 " | - | Sanayi | Belirtilmemiş | €90.05 | ||
68244 | Polimer Reçine | Evet | 6 saat. | 4200 | 1 11 / 16 " | 1m | Sanayi | 1m | €82.19 | ||
68200 | Polimer | Yok hayır | 155 saat. | 11,000 | 1.625 " | - | Sanayi | Belirtilmemiş | €63.05 | ||
68344 | Polimer Reçine | Evet | 6 saat. | 4200 | 1 11 / 16 " | 1m | Sanayi | 1m | €82.19 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00