Streamlight 68344 | El Feneri Led Siyah 42 L Aa | 8rn13 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STREAMLIGHT 68344 El Feneri Led Siyah 42 L Aa | AF4DJM 8RN13

STREAMLIGHT 68344 Fener Led Siyah 42 L Aa

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4DJM Model: 68344Çapraz Referans: 8RN13
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
€82.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El feneri
piller DahilEvet
Pil Yanma Süresi6 saat.
Pil BoyutuAA
Pil TipiAlkalik
Işın mesafesi130m
Gövde RengiSiyah
Vücut Çapı1.48 "
gövde MalzemesiPolimer Reçine
Mum Gücü4200
Çap1 11 / 16 "
Düşme Derecesi1m
El feneri SınıfıSanayi
odakSabit
Etki dayanıklılığı1m
Lamba Ömrü50K sa.
Lamba TipiLED
uzunluk7"
objektif Malzemepolikarbonat
Işık çıkışı100 lm
Işık Çıkış ModlarıTek
lümen100
Lümen Aralığı100 için 249
Maksimum Lümen Çıkışı100
Pil Sayısı4
Tepe Işın Yoğunluğu4200cd
Yedek Lamba68236
Yüksek Ayarda Çalışma Süresi6 saat.
Güvenlik DerecelendirmesiSınıf I, Div. 2
Güvenlik DerecelendirmesiUL Listeli Sınıf I, Bölüm 2, Grup A, B, C ve D, Sınıf II, Bölüm 2, Grup F, G, Sınıf III, Sıcaklık Kodu T3
Anahtar TürüArka Kapak Basma Düğmesi
Su Penetrasyon DeğerlendirmesiIP67
Piller ile Ağırlık7.6 oz.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)25.91
Gemi genişliği (cm)15.75
HS kodu8513102000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde Malzemesipiller DahilPil Yanma SüresiMum GücüÇapDüşme DerecesiEl feneri SınıfıEtki dayanıklılığıÜcret
STREAMLIGHT 67101 El Feneri Led Sarı 25 L Aa | AC3ECH 2RVL8 67101PolimerEvet18 saat.23001.375 "1mSanayi1m€44.85
STREAMLIGHT 62202 El Feneri Led Sarı 30 LN | AC8JQJ 3AU15 62202PolimerEvet120 saat.-1"-SanayiBelirtilmemiş€27.89
STREAMLIGHT 68201 El Feneri Led Sarı 67 L Aa | AC8JQK 3AU16 68201PolimerEvet155 saat.11,0001.625 "-SanayiBelirtilmemiş€62.00
STREAMLIGHT 33202 El Feneri Led Sarı 85 LC | AC8JQL 3AU17 33202PolimerYok hayır336 saat.-1 15 / 16 "-SanayiBelirtilmemiş€90.05
STREAMLIGHT 68244 El Feneri Led Sarı 42 L Aa | AE7DTA 5XA80 68244Polimer ReçineEvet6 saat.42001 11 / 16 "1mSanayi1m€82.19
STREAMLIGHT 62302 El Feneri Led Siyah 30 LN | AF3TPG 8CVH6 62302PolimerEvet120 saat.-1"-SanayiBelirtilmemiş-
TEKLİF TALEBİ
STREAMLIGHT 68200 El Feneri Led Sarı 62 L Aa | AF4CZT 8RJT7 68200PolimerYok hayır155 saat.11,0001.625 "-SanayiBelirtilmemiş€63.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STREAMLIGHT 68344 Fener Led Siyah 42 L Aa
€82.19 / Adet