STRONG HOLD 36-BBS-241-4DBSS Bin / çekmeceli Dolap Montajlı 110 Kutu Ss
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çöp Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Dolap Başına Kutu | 16 |
Kapı Başına Kutu | 94 |
Kabine Tipi | Çöp Kovası ve Çekmece Dolabı |
Çekmece Kapasitesi | 400 lb |
ölçü | 12 saat |
Kilit tipi | 3 pt. Asma Kilit Hasp ile Kilitleme Sistemi |
Malzeme | Kaynaklı Paslanmaz Çelik |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Toplam Kutu Sayısı | 110 |
Toplam Çekmece Sayısı | 4 |
Gemi ağırlığı (kg) | 335.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Malzeme | Toplam Kutu Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
36-BBS-241-4DB | Kaynaklanmış çelik | 111 | €6,060.30 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00